Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-04.000A0-WJ30TA
Rubix:999240117030975
Produttore:7462074
EAN:4031132422251

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 7462074-ARTICOLO DC150-05-04.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=4mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione