PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 864017

Punta cilindrica laminata - HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:864017
Rubix:170000000539818
EAN:3660338184826
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 864017
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,2 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 864017


Punta cilindrica laminata HSS.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,2 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica25 °
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,2 mm
0,88 IVA esclusa
/ Unità
1,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione