Riferimenti
Stock:71141 2.950
Rubix:999190200050149
Produttore:9711410029500
EAN:4031095302577


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410029500-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,950
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS, Ø2,95 mm: codolo dritto e angolo di punta 118°. Profondità utile 42 mm, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (finitura non rivestita) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | codolo dritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe al) e piastre laminate/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione