PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861084

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861084
Rubix:170000000538592
EAN:3660338158971
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861084
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861084


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7 mm
€ 34,73 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 42,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione