Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-08.000A1-WJ30TA
Rubix:999240116014765
Produttore:6618808
EAN:4031132372013



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Dettagli del prodotto : 6618808-ARTICOLO DC150-12-08.000A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro con refrigerante passante • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.315in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,073 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione