9717660090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.000
Rubix:999240628006390
Produttore:9717660090000
EAN:4031095342641


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,000
Punta profonda Stock SuperV-T-Al 71766 Ø9 mm con fori di lubrificazione 25xD. Raffreddamento interno, taglio destro e finitura lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (surface bright / blank, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 (tolleranza su ø) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione