9717650114000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.400
Rubix:999240628006475
Produttore:9717650114000
EAN:4031095343655


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 228 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650114000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,400
Punta MD Stock SuperV-T-Al 20xD con refrigerazione interna e finitura WN blank. Ø11,4 mm, punta 135° e tolleranza h7 per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 228 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | wn blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a spianata (flächenanschliff) |
| Stelo | gambo cilindrico ø12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 730,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 891,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione