5058978-ARTICOLO A1211TIN-8.7

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1211TIN-8.7
Rubix:999240117029552
Produttore:5058978
EAN:4031132078656
5058978-ARTICOLO A1211TIN-8.7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5058978-ARTICOLO A1211TIN-8.7


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TIN • Dc=8,7mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentostagno
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,7 mm
€ 18,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione