9717650112000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.200
Rubix:999240628006477
Produttore:9717650112000
EAN:4031095343679


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 224 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650112000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,200
Punta MD Stock con raffreddamento interno e fori di lubrificazione: profondità fino a 20xD. Ø 11,2 mm, superficie blank e affilatura 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 224 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 (d/l) |
| Affilatura | affilatura a facce (135°) |
| Stelo | gambo cilindrico ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 730,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 891,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione