Riferimenti
Stock:71141 2.180
Rubix:999190200050137
Produttore:9711410021800
EAN:4031095302690


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410021800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,180
Punta elicoidale lunga Stock 71141 2,180: Ø 2,18 mm, lunghezza 306 mm, NAS 907, HSS. Con tolleranza Ø h8 e angolo di punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,067 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere e materiali stratificati (sandwich), leghe di alluminio; acciai e ghise |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione