6618681-ARTICOLO DC150-08-08.334A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-08.334A1-WJ30TA
Rubix:999240116014837
Produttore:6618681
EAN:4031132370743

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,334 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
Dettagli del prodotto : 6618681-ARTICOLO DC150-08-08.334A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte in carburo integrale con refrigerazione interna • Perform • 8xD • attacco DIN 6535 HA • angolo della punta 140° • Dc=0.3281in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,334 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione