9517660037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,700

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51766 3.700
Rubix:999181000026814
Produttore:9517660037000
EAN:4031095293141
9517660037000-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione116 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517660037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,700


Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T in metallo duro con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø3,7 mm, profondità 25xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione116 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura31,35
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa.
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo6 mm
382,28 IVA esclusa
/ Unità
466,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione