7287687-ARTICOLO DC150-03-11.000D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-11.000D0-WJ30RE
Rubix:999240117031149
Produttore:7287687
EAN:4031132400525
7287687-ARTICOLO DC150-03-11.000D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287687-ARTICOLO DC150-03-11.000D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo della punta 140° • Dc=0.4331in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:3,6
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
93,10 IVA esclusa
/ Unità
113,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione