Riferimenti
Stock:71141 4.040
Rubix:999190200050164
Produttore:9711410040400
EAN:4031095302423


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410040400-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,040
Punta elicoidale lunga Stock in HSS bright, per foratura profonda. NAS 907, stelo cilindrico: Ø4,04 mm con profondità di lavorazione 55 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | blank (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈13,6×d (55 mm lavorazione / 4,04 mm ø) |
| Affilatura | relieved cone (conica scaricata) |
| Stelo | r cyl (stelo cilindrico) |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (sheet), laminati/sandwich e acciaio/ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,04 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione