9717660056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.600
Rubix:999240628006859
Produttore:9717660056000
EAN:4031095343068


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,600
Punta MD Stock SuperV‑T‑Al Ø5,6 mm con fori di lubrificazione e refrigerazione interna, lunghezza 25xD. Ideale per lavorazioni in alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,033 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | r cyl |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 500,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 610,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione