9517840066000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 6.600
Rubix:999220701000257
Produttore:9517840066000
EAN:4031095323008


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840066000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,600
Punta MD Stock SuperV-X Ø 6,600 mm in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | cono conico alleggerito |
| Stelo | m7 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione