6618710-ARTICOLO DC150-08-10.716A1-WJ30TA

Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-10.716A1-WJ30TA
Rubix:999240116014830
Produttore:6618710
EAN:4031132371030
6618710-ARTICOLO DC150-08-10.716A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,716 mm
Lunghezza totale163 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618710-ARTICOLO DC150-08-10.716A1-WJ30TA


Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante • Perform • 8xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4219in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,716 mm
Lunghezza totale163 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8xd
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
236,36 IVA esclusa
/ Unità
288,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione