PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0450 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0450 25
Rubix:999201215005436

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 114 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0450 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0450 25 (N) extra-lunga in metallo duro con refrigerante interno, doppie guide e coating TiAlN/T8090. Angolo punta 135°, elica 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 114 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (tialn); t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore