Riferimenti
Walter Titex:A3143-0.5
Rubix:999240614002866
Produttore:5062884
EAN:4031132044682

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 2,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062884-ARTICOLO A3143-0.5
Micro Punta
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 2,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1899 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | 0/0,004 mm |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione