7781108-ARTICOLO DC150-03-01.800U0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-01.800U0-WJ30RE
Rubix:999240116014897
Produttore:7781108
EAN:4031132437552
7781108-ARTICOLO DC150-03-01.800U0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione5,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7781108-ARTICOLO DC150-03-01.800U0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo integrale DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Trapano elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform Ø1,8 mm con punta 140° e profondità di lavorazione 3xD. Versione senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione5,4 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:3
Affilatura140°
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo1,8 mm
33,39 IVA esclusa
/ Unità
40,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione