Riferimenti
HPMT:W05 0440 12
Rubix:999180200115811

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0440 12
Punta elicoidale HPMT della linea DR-LX W05 0440 12: 12 × Ø di profondità, punta 135° e angolo di elica 30°. Realizzata per trapanatura con raffreddamento interno a olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090; tialn; hpt |
| Tolleranza | d (h7) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 × ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Stelo | z2 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | acciaio/leghe per trapanatura con condizioni consigliate: -35 ≤ hrc < 45; si < 9% / si ≥ 9% |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore