9717640040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.000
Rubix:999240628007323
Produttore:9717640040000
EAN:4031095345925


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T Al con fori di lubrificazione e raffreddamento interno, pensata per foratura profonda 15xD fino a Ø4 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida / blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura: flächenanschliff; forma principale tagliente concava |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai legati e inossidabili; leghe di titanio e alluminio (iso-code p/m/n/s/h) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 319,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione