9611310087000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 8,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:61131 8.700
Rubix:170000000977544
Produttore:9611310087000
EAN:4031095287997


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9611310087000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 8,700
Punta elicoidale extra corta Stock DIN 1897 con rivestimento AlTiZrN. Ø 8,7 mm, lunghezza totale 84 mm e profondità di lavorazione 40 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altizrn |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,22 |
| Affilatura | affilatura a mantello conico (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | cilindrico (cyl / zylinderschaft) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Diametro stelo | 8,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione