6618725-ARTICOLO DC150-08-12.303A1-WJ30TA

Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-12.303A1-WJ30TA
Rubix:999240116014827
Produttore:6618725
EAN:4031132371184
6618725-ARTICOLO DC150-08-12.303A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,303 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione119 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618725-ARTICOLO DC150-08-12.303A1-WJ30TA


Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte in carburo integrale con refrigerazione interna • Perform • 8xD • attacco DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4844in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,303 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione119 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:8
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
323,00 IVA esclusa
/ Unità
394,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione