9611310033000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 3,300
Punte stub
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61131 3.300
Rubix:999200200090452
EAN:4031095068985


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9611310033000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 3,300
Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiN, Tipo: V-PM, -Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tin |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e / pm |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,3 mm |
| 3.300 mm | |
| 49.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore