9517840048000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 4.800
Rubix:999220701000230
Produttore:9517840048000
EAN:4031095323275


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840048000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,800
Punta elicoidale SuperV-X Stock con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Rapporto 3xD e taglio destrorso con codolo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (140°) |
| Stelo | codolo cilindrico ø 6,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione