9717640051000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.100
Rubix:999240628007220
Produttore:9717640051000
EAN:4031095345789


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 132,35 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640051000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,100
Punta elicoidale per foratura profonda Stock 71764, Ø5,10 mm e profondità 15xD. Lucida con fori/lubrificazione interna per lavorazioni in metallo duro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 132,35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | n (alluminio e metalli non ferrosi) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 370,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 451,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione