9517840094000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 9.400
Rubix:999220701000296
Produttore:9517840094000
EAN:4031095322612


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840094000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X Ø9,4 mm, 3xD, con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Taglio destro, tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | cilindrico ø10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione