Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-08.800D1-WJ30RE
Rubix:999240117031219
Produttore:7287742
EAN:4031132401072

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 7287742-ARTICOLO DC150-03-08.800D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3465in
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3465in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione