9517450095000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.500
Rubix:999240628007434
Produttore:9517450095000
EAN:4031095357331


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450095000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,500
Punta in metallo duro integrale con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per forature profonde 5xD. Conforme DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | facet point (140°) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione e al calore, leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione