Riferimenti
Stock:71140 4.800
Rubix:999190200050095
Produttore:9711400048000
EAN:4031095303116


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400048000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,800
Punta elicoidale Stock HSS per prolunga aeronautica, standard NAS 907. Ø 4,8 mm, lunghezza 154 mm e profondità di lavorazione 63,5 mm; taglio destro, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | nessun rivestimento (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈13,23 (63,5/4,8) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico (r cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione