9717650075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,540
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.540
Rubix:999240628006726
Produttore:9717650075400
EAN:4031095344140


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 224,2 mm |
| Profondità di lavorazione | 150,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,540
Punta elicoidale in metallo duro per fori profondi 20xD con refrigerazione interna. Ø 7,540 mm, punto 135°, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 224,2 mm |
| Profondità di lavorazione | 150,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | spoglia sul cono tagliente |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 577,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 704,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione