7287776-ARTICOLO DC150-05-04.100D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-04.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117030971
Produttore:7287776
EAN:4031132401416
7287776-ARTICOLO DC150-05-04.100D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287776-ARTICOLO DC150-05-04.100D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1614in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
73,50 IVA esclusa
/ Unità
89,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione