Riferimenti
Stock:71141 1.980
Rubix:999190200050131
Produttore:9711410019800
EAN:4031095302751


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410019800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 1,980
Punta elicoidale lunga Stock HSS bright NAS 907 per fori di Ø 1,98 mm. Lunghezza totale 306 mm e profondità di lavorazione 29 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (hss bright) |
| Tolleranza | h8 r cyl |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | r cyl |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio in lamiere; lamiere/pannelli stratificati (materiali sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,98 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione