9517450154000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.400
Rubix:999240628006661
Produttore:9517450154000
EAN:4031095356600


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450154000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna, rivestimento TiSiN+ e fori di lubrificazione (5xD, DIN 6537L).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | spuntatura ≥ ø 3,000 mm; spianatura 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidi e alta temperatura; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione