Riferimenti
Bosch:2608596118
Rubix:160000000811806
EAN:3165140045179


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 460 mm |
| Profondità di lavorazione | 400 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 14X400X465 MM 2608596118
Punte per martelli SDS-plus-5 14 x 400 x 465 mm; Confezione da 1
Diameter (D) mm: 14.00
Working length (L1) mm: 400
Total length (L2) mm: 465
Punti di forza
SDS Plus 5 (Ex . S4L) quadruple helix drill bit. For use with SDS+ drills to drill holes in the hardest concrete, masonry and all types of stone. Also drills rebar.
* Usable length = maximum drilling depth.
Suitable for masonry and concrete.
* Usable length = maximum drilling depth.
Suitable for masonry and concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 263 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 557x27x13 mm |
| Peso imballaggio | 245 g |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Lunghezza totale | 460 mm |
| Profondità di lavorazione | 400 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione