Riferimenti
Walter Titex:A1244-9.1
Rubix:999240117031841
Produttore:5060438
EAN:4031132041353

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060438-ARTICOLO A1244-9.1
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione