9517180116000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 11.600
Rubix:999230214005818
Produttore:9517180116000
EAN:4031095336114


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180116000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 3xD con rivestimento TiAlN nano e punta 180°. Pensata per piloting, foratura e finitura con raffreddamento interno tramite fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l ≈ 0,33 (3xd) |
| Affilatura | 180° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione