Riferimenti
Stock:71141 1.900
Rubix:999190200050129
Produttore:9711410019000
EAN:4031095302775


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410019000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 1,900
Punta elicoidale in HSS Stock conforme NAS 907. Ø 1,9 mm, lunghezza totale 306 mm e profondità di lavorazione 26 mm; gambo cilindrico, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (hss bright / surface: bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | punta conica scaricata (relieved cone) |
| Stelo | gambo dritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere da leghe di alluminio; piastre laminate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione