5062169-ARTICOLO A1547-2.3

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1547-2.3
Rubix:999240117028494
Produttore:5062169
EAN:4031132055619
5062169-ARTICOLO A1547-2.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062169-ARTICOLO A1547-2.3


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,3mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,3 mm
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione