Riferimenti
Walter Titex:A4722-16
Rubix:999200200049232
Produttore:5066317
EAN:4031132017679

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 445 mm |
| Profondità di lavorazione | 279 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066317-ARTICOLO A4722-16
ALTIUS
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4722 • UFL® • DIN 1870 II • 22xD • Cono Morse • Angolo di punta 130° • Dc=16mm
Applicazioni
Foratura passante;Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 445 mm |
| Profondità di lavorazione | 279 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1870/2 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inox;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 390,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 476,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione