9517890051100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,110
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 5.110
Rubix:999220302000368
Produttore:9517890051100
EAN:4031095321455


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,34 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890051100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,110
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn-nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da bonifica; acciai legati (fino ~1200 n/mm²); materiali di fusione; bronzi/ottone; leghe alsi ad elevata lega. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione