9518930108000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,800
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 10.800
Rubix:999230214006138
Produttore:9518930108000
EAN:4031095329383


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 129,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930108000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,800
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 129,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 391,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione