9518930039700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 3,970

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 3.970
Rubix:999230214006115
Produttore:9518930039700
EAN:4031095329611
9518930039700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 3,970

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale47,64 mm
Profondità di lavorazione47,64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930039700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 3,970


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale47,64 mm
Profondità di lavorazione47,64 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Affilatura135
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
199,79 IVA esclusa
/ Unità
243,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione