9717640118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.800
Rubix:999240628006582
Produttore:9717640118000
EAN:4031095344935


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 196,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,800
Punta MD in metallo duro 15xD con fori di lubrificazione e rivestimento multistrato anti-fessurizzazione. Angolo punta 135° e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 196,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido, non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 659,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 804,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione