9517450160000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 16.000
Rubix:999240628006728
Produttore:9517450160000
EAN:4031095356518


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450160000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,000
Punta MD in metallo duro Stock SuperV-X VA (SKU 51745) con fori di lubrificazione, rivestimento TiSiN+ e profondità di lavorazione 5xD (Ø 16 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a due facce con punta ottimizzata a 140° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a corrosione/acidi e alte temperature; titanio e leghe di titanio; leghe tipo inconel/hastelloy/monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 508,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione