004100055-PUNTA RULLATA HSS 2,25 410 2,25
Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rullate brunite
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:410 2,25
Rubix:160000000002071
Produttore:004100055
EAN:8014230089324


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004100055-PUNTA RULLATA HSS 2,25 410 2,25
Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rullate brunite
Punti di forza
Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rullate brunite
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x55x3 mm |
|---|---|
| Peso | 1,2 g |
| Diametro del foro | 2,25 mm |
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 2,25 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione