9517180054100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,410

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 5.410
Rubix:999230214005731
Produttore:9517180054100
EAN:4031095336985
9517180054100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,410

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,41 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione17,885 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180054100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,410


Punta elicoidale Stock SuperV-180 in metallo duro con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento TiAlN nano e profondità 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,41 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione17,885 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura a faccette (facet point grind)
Steloø 6 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili, ghisa, bronzo, ottone e leghe alsi
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo6 mm
89,45 IVA esclusa
/ Unità
109,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione