Riferimenti
Walter Titex:A1511-4.2
Rubix:999240117028773
Produttore:5061658
EAN:4031132023694

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 119 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061658-ARTICOLO A1511-4.2
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 119 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 4,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione