9518730086000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 8,600

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 8.600
Rubix:160000000184283
EAN:4031095232119
9518730086000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 8,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730086000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 8,600


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,6x47
Affilaturasuper v-u
Stelo10
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
8.600 mm
89.000 mm
Paese d'origineDE
43,48 IVA esclusa
/ Unità
53,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione